pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS7277 URBAN LED 3M 4000K BIR.IN.LAT.O.E.GR.GRA - GWS7277

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS7277 URBAN LED 3M 4000K BIR.IN.LAT.O.E.GR.GRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1763 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564803015

Codice prodotto

GEWGWS7277

Cod. produttore

GWS7277

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

550...550 mA

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Ottica regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...35 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

Con cavo di collegamento:

no

Potenza totale:

81 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8590...8590 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

106 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Fattore di potenza:

0.9

Altezza/profondità:

268 mm

Diametro:

570 mm

Adatto per dimensione treccia:

55...65 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Comando via Bluetooth:

no

Con fotocellula:

no

Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:

Altro

URBAN [O3] Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d’incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l’ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbaniun’illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS