pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS7112 STREET LED 3M 4000K 700MA CICLOP - GWS7112

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS7112 STREET LED 3M 4000K 700MA CICLOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Rialzo/attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564804920

Codice prodotto

GEWGWS7112

Cod. produttore

GWS7112

Produttore

GEW

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Ottica regolabile:

no

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9250...0 lm

Street [O3] è un?innovativa armatura stradale studiata per l?illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione chesoddisfano un?ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS