pagina iniziale

GEWISS - GEWGWR5774 ROAD5 MEDI WIDE 4M 4000K 0,7A CL1 - GWR5774

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWR5774 ROAD5 MEDI WIDE 4M 4000K 0,7A CL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 102 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 143 lm/W

  • Tipo di montaggio - Rialzo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2568 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564873391

Codice prodotto

GEWGWR5774

Cod. produttore

GWR5774

Produttore

GEW

Potenza totale:

102 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

143 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

700...700 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per dimensione treccia:

42...76 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

10480...0 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

330 mm

Altezza/profondità:

215 mm

Lunghezza:

690 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Comando via Bluetooth:

no

Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:

Altro

Con fotocellula:

no

Road [5] è la nuova gamma di apparecchi d?illuminazione a LED che completa l?offerta per applicazioni stradali ed urbane. La nuova famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l?installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già esistenti.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS