pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1064XB DOMO CENTER-H600 PANNELLO CIECO RAL9003 - GWN1064XB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWN1064XB DOMO CENTER-H600 PANNELLO CIECO RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra frontale

  • Larghezza - 642 mm

  • Altezza - 599 mm

  • Profondità - 18.5 mm

  • Posizione di montaggio - Impalcatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564832558

Codice prodotto

GEWGWN1064XB

Cod. produttore

GWN1064XB

Produttore

GEW

Tipologia:

Piastra frontale

Larghezza:

642 mm

Altezza:

599 mm

Profondità:

18.5 mm

Posizione di montaggio:

Impalcatura

Materiale:

Metallo

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS