pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD9123 MSX 125 3P 50A 36KA TRMR TERM.FC - GWD9123

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD9123 MSX 125 3P 50A 36KA TRMR TERM.FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

119 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035037962

Codice prodotto

GEWGWD9123

Cod. produttore

GWD9123

Produttore

GEW

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS