pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6513 SALVAMOTORE 3P 17-23A 2,5M - GWD6513

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6513 SALVAMOTORE 3P 17-23A 2,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 17...23 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 3

  • Tensione d'esercizio nominale - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035136696

Codice prodotto

GEWGWD6513

Cod. produttore

GWD6513

Produttore

GEW

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

17...23 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

220...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

23 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

62 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

25 kA

Altezza:

89.5 mm

Potenza dissipata:

2.5 W

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS