GEWISS - GEWGWD4827R RD2-30 RESTART+IDP 2P 40A 0,03 A 3M - GWD4827R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Tipo selettivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564924437
Codice prodotto
GEWGWD4827R
Cod. produttore
GWD4827R
Produttore
GEW
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
230 V
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Numero moduli DIN:
3
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Dispositivi supplementari integrati:
Auto-test, riaccensione automatica e interruttore ausiliario
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
40 A
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
72 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS