GEWISS - GEWGWD3845 SERR CHIAVE PORTE QDX630L GR - GWD3845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Chiave
Tipo di chiusura - Cilindro
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034035143526
Codice prodotto
GEWGWD3845
Cod. produttore
GWD3845
Produttore
GEW
Tipo di maniglia:
Chiave
Tipo di chiusura:
Cilindro
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


