GEWISS - GEWGWC20455 MCB 1P+N C10 3KA 230V ROSSO - GWC20455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA
Confezione
30 PZ
EAN
8034035180460
Codice prodotto
GEWGWC20455
Cod. produttore
GWC20455
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
3 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Dispositivi supplementari possibili:
no
Frequenza:
50...50 Hz
Montaggio a incasso:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...4 mm²
Grado di protezione (IP):
IP41
Antideflagrante:
no