pagina iniziale

GEWISS - GEWGWC20434 MCB 1P+N C6 3KA 230V BIANCO - GWC20434

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWC20434 MCB 1P+N C6 3KA 230V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8034035180514

Codice prodotto

GEWGWC20434

Cod. produttore

GWC20434

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

3 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Dispositivi supplementari possibili:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...4 mm²

Grado di protezione (IP):

IP41

Antideflagrante:

no

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.