GEWISS - GEWGW96771 CASSETTA DA PARETE CON MANOVRA SALVAM. - GW96771

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Struttura
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP54
Adatto per arresto d'emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564184169
Codice prodotto
GEWGW96771
Cod. produttore
GW96771
Produttore
GEW
Tipologia:
Struttura
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
92 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
95 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


