GEWISS - GEWGW96764 CONTATTO AUS. SALVAMOTORE POSIZ. - GW96764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 2 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipologia - Innestabile
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8011564189850
Codice prodotto
GEWGW96764
Cod. produttore
GW96764
Produttore
GEW
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
2 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipologia:
Innestabile
Tipo di montaggio:
Applicazione laterale
Portalampada:
Senza

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


