GEWISS - GEWGW96331 REL DIFF. TOROIDE SEPARATO TIPO A 3M - GW96331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Con morsetti amovibili - no
Alimentazione elettrica esterna necessaria - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V
Confezione
4 PZ
EAN
8011564177093
Codice prodotto
GEWGW96331
Cod. produttore
GW96331
Produttore
GEW
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con morsetti amovibili:
no
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
230...230 V
Frequenza d'esercizio nominale:
40...60 Hz
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
10 s
Salvataggio errori possibile:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Larghezza:
52.5 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
58 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


