GEWISS - GEWGW94547 BLOCCO DIF.3P IN<63A ISTANT.A/0,03 3,5M - GW94547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...400 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 3
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
101 Kg CO₂-eq
EAN
8011564061613
Codice prodotto
GEWGW94547
Cod. produttore
GW94547
Produttore
GEW
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
3
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS