GEWISS - GEWGW94423 BLOCCO DIF.4P IN<25A ISTANT.AC/0,3 3,5M - GW94423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...400 V
Corrente nominale - 25 A
Corrente di guasto nominale regolabile - no
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Tempo di ritardo regolabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564061439
Codice prodotto
GEWGW94423
Cod. produttore
GW94423
Produttore
GEW
Tensione nominale:
400...400 V
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Tempo di ritardo regolabile:
no
Numero di poli:
4
Tipo di corrente di guasto:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C