GEWISS - GEWGW94325 INT.MAG.DIF.COM.2P C6 6KA A/0,03 2M - GW94325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - no
Numero di poli protetti - 2
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8011564060937
Codice prodotto
GEWGW94325
Cod. produttore
GW94325
Produttore
GEW
Corrente nominale:
6 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero di poli protetti:
2
Numero di poli (totale):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
3
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Profondità di incasso:
72 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
6 W
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS