pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94229 INT.MAG.DIF.COM.2P C25 4,5KA A/0,03 2M - GW94229

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94229 INT.MAG.DIF.COM.2P C25 4,5KA A/0,03 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

  • Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8011564060494

Codice prodotto

GEWGW94229

Cod. produttore

GW94229

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

A

Classe di limitazione energetica:

3

Potenza dissipata:

25 W

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50/60 Hz

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

no

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

72 mm

Protezione da scatto intempestivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

35...35 mm²

90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS