GEWISS - GEWGW94070 INT.MAG.DIF.COM.4P C32 4,5KA AC/0,03 4M - GW94070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Tensione nominale - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564059788
Codice prodotto
GEWGW94070
Cod. produttore
GW94070
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
4
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Corrente nominale:
32 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Classe di limitazione energetica:
1
Potenza dissipata:
32 W
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
72 mm
Protezione da scatto intempestivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²