pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94016 INT.MAG.DIF.COM.1P+N C10 4,5KA AC/0,3 2M - GW94016

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94016 INT.MAG.DIF.COM.1P+N C10 4,5KA AC/0,3 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564059443

Codice prodotto

GEWGW94016

Cod. produttore

GW94016

Produttore

GEW

Corrente nominale:

10 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile multifilare:

35...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...35 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Profondità di incasso:

72 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Potenza dissipata:

10 W

90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS