GEWISS - GEWGW93338 INT.MAGNET.ALTE PREST.3P C100 16KA 4,5M - GW93338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 72 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 3
Corrente nominale - 100 A
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
90MCB
EAN
8011564196315
Codice prodotto
GEWGW93338
Cod. produttore
GW93338
Produttore
GEW
Profondità di incasso:
72 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
3
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
16 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
22.2 W
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4.5
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
50...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
70...70 mm²
Antideflagrante:
no