pagina iniziale

GEWISS - GEWGW93245 INT.MAGNET.ALTE PREST.4P C50 25KA 6M - GW93245

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW93245 INT.MAGNET.ALTE PREST.4P C50 25KA 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564115781

Codice prodotto

GEWGW93245

Cod. produttore

GW93245

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

25 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

25 kA

Numero moduli DIN:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

72 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

50...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

70...70 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

16.8 W

90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS