pagina iniziale

GEWISS - GEWGW92206 INT.MAGNETOTERMICO 1P B10 6KA 1M - GW92206

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW92206 INT.MAGNETOTERMICO 1P B10 6KA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 72 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564057647

Codice prodotto

GEWGW92206

Cod. produttore

GW92206

Produttore

GEW

Profondità di incasso:

72 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

1

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza dissipata:

1.98 W

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

35...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...35 mm²

Antideflagrante:

no

90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS