GEWISS - GEWGW90969 RESTART RD PRO X DIFF.2P/4P 0,1/0,3/0,5A - GW90969

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tipo con ritardo breve - no
Resistenza a corrente impulsiva - 3 kA
Confezione
4 PZ
EAN
8011564847828
Codice prodotto
GEWGW90969
Cod. produttore
GW90969
Produttore
GEW
Tensione nominale:
230 V
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo con ritardo breve:
no
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Dispositivi supplementari integrati:
Auto-test, riaccensione automatica e interruttore ausiliario
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
72 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS