GEWISS - GEWGW90927 RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0,3 A[IR] 7M - GW90927
![GEWISS - GEWGW90927 RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0,3 A[IR] 7M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90921.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D827682AFC29E&ts=1790229192393)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Tipo selettivo - no
Confezione
2 PZ
EAN
8011564254442
Codice prodotto
GEWGW90927
Cod. produttore
GW90927
Produttore
GEW
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
sì
Tensione nominale:
400 V
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
7
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Dispositivi supplementari integrati:
Auto-test, riaccensione automatica e interruttore ausiliario
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
25 A
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
72 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS