GEWISS - GEWGW90919 RESTART AUTOTEST PRO 2P 63A 0,3 A[IR] 5M - GW90919
![GEWISS - GEWGW90919 RESTART AUTOTEST PRO 2P 63A 0,3 A[IR] 5M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/0_945.jpg?84758479866B609080A48D7987659AA4B7&ts=1787605489487)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 63 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Tipo selettivo - no
Confezione
4 PZ
EAN
8011564833470
Codice prodotto
GEWGW90919
Cod. produttore
GW90919
Produttore
GEW
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
63 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
sì
Tensione nominale:
230 V
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
5
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Dispositivi supplementari integrati:
Auto-test, riaccensione automatica e interruttore ausiliario
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
63 A
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
72 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS