GEWISS - GEWGW90912B RESTART AUTOTEST PRO 2P 40A 0,03 B 7M - GW90912B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 40 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
2 PZ
EAN
8034035040511
Codice prodotto
GEWGW90912B
Cod. produttore
GW90912B
Produttore
GEW
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
40 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
A
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
sì
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Dispositivi supplementari integrati:
Auto-test, riaccensione automatica e interruttore ausiliario
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
40 A
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
7
Profondità di incasso:
72 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS