GEWISS - GEWGW68789 MORSETTIERA 3P+N+T PER CAVI FINO 35 MMQ - GW68789

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tipo di collegamento - Avvitare
Numero di poli - 5
Con protezione dal contatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564195806
Codice prodotto
GEWGW68789
Cod. produttore
GW68789
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di collegamento:
Avvitare
Numero di poli:
5
Con protezione dal contatto:
no
68 Q-MC 63X - Terminali di distribuzione e servizi in acciaio inox - Terminali in acciaio inox AISI 316L in classe II per distribuzione elettricità, acqua, segnali televisivi, telefonici e dati. I terminali si contraddistinguono per il design e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche. Sono adatti all’installazione in ambienti di pregio dove, oltre al fattore estetico, sono richieste prestazioni ai vertici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabilisecondo le necessità.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


