pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68788 MORSETTIERA 3P+N+T PER CAVI FINO 16 MMQ - GW68788

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68788 MORSETTIERA 3P+N+T PER CAVI FINO 16 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 5

  • Con protezione dal contatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564195790

Codice prodotto

GEWGW68788

Cod. produttore

GW68788

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

5

Con protezione dal contatto:

no

68 Q-MC 63X - Terminali di distribuzione e servizi in acciaio inox - Terminali in acciaio inox AISI 316L in classe II per distribuzione elettricità, acqua, segnali televisivi, telefonici e dati. I terminali si contraddistinguono per il design e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche. Sono adatti all’installazione in ambienti di pregio dove, oltre al fattore estetico, sono richieste prestazioni ai vertici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabilisecondo le necessità.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS