pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68769 MORSETTIERA PER QMC: CAVI FINO A 185MMQ - GW68769

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68769 MORSETTIERA PER QMC: CAVI FINO A 185MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 5

  • Con protezione dal contatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564175846

Codice prodotto

GEWGW68769

Cod. produttore

GW68769

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

5

Con protezione dal contatto:

no

68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessitàe disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS