pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60464 SPINA 90 PAR.PROT.2P 16A 24V S.R. - GW60464

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60464 SPINA 90 PAR.PROT.2P 16A 24V S.R.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Tensione nominale - 20...25 V

  • Numero di poli - 2

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 40 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564011533

Codice prodotto

GEWGW60464

Cod. produttore

GW60464

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Tensione nominale:

20...25 V

Numero di poli:

2

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Viola

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Angolo retto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS