GEWISS - GEWGW60222 SPINA FISSA PROT.3P+N+T 32A 500V 7H - GW60222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Tensione nominale - 480...500 V
Numero di poli - 5
Posizione ora - 7 h
Confezione
16 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8011564010086
Codice prodotto
GEWGW60222
Cod. produttore
GW60222
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Tensione nominale:
480...500 V
Numero di poli:
5
Posizione ora:
7 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS