pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60219 SPINA FISSA PROT.3P+T 32A 400V 6H - GW60219

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60219 SPINA FISSA PROT.3P+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 16 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564009981

Codice prodotto

GEWGW60219

Cod. produttore

GW60219

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

380...415 V

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Presa per apparecchi applicata

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS