pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60202 SPINA FISSA PROT.3P+T 16A 110V 4H - GW60202

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60202 SPINA FISSA PROT.3P+T 16A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Tensione nominale - 100...130 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

IEC 309

EAN

8011564009912

Codice prodotto

GEWGW60202

Cod. produttore

GW60202

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Tensione nominale:

100...130 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

4

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Presa per apparecchi applicata

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

Spina fissa da incasso diritta protetta, cablaggio a vite