GEWISS - GEWGW52412 FRESA DA TRAPANO CONICA D.40 QUADRI MET. - GW52412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Mm
Diametro min. del foro - 24 mm
Diametro max. del foro - 40 mm
Materiale da taglio - Altro
Numero di lame - 1
Confezione
4 PZ
EAN
8011564033467
Codice prodotto
GEWGW52412
Cod. produttore
GW52412
Produttore
GEW
Unità di misura:
Mm
Diametro min. del foro:
24 mm
Diametro max. del foro:
40 mm
Materiale da taglio:
Altro
Numero di lame:
1
Esecuzione in metallo duro:
no
Con rompibordo:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Scanalatura a spirale:
no
Punta di centraggio:
no
Punta di centraggio intercambiabile:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


