pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52401 FRESA DA TRAPANO MULTI-DIAMETRO - GW52401

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52401 FRESA DA TRAPANO MULTI-DIAMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Mm

  • Numero di livelli di foratura - 12

  • Diametro max. del foro - 40 mm

  • Esecuzione in metallo duro - sì

  • Con rompibordo - sì

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564012691

Codice prodotto

GEWGW52401

Cod. produttore

GW52401

Produttore

GEW

Unità di misura:

Mm

Numero di livelli di foratura:

12

Diametro max. del foro:

40 mm

Esecuzione in metallo duro:

sì

Con rompibordo:

sì

Materiale da taglio:

Altro

Diametro min. del foro:

3.5 mm

Punta di centraggio intercambiabile:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Numero di lame:

1

Scanalatura a spirale:

no

Punta di centraggio:

no

44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS