pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52271 FASCETTA RIUTILIZZABILE 7,6X150 NERA - GW52271

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52271 FASCETTA RIUTILIZZABILE 7,6X150 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 150 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564071360

Codice prodotto

GEWGW52271

Cod. produttore

GW52271

Produttore

GEW

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

150 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Temperatura di montaggio:

-5...60 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

6...35 mm

Omologazione VG:

no

Detectable/tracciabile:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS