pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52259 FASCETTA CABLAGGIO IMP.GRAV.4,8X280 NERA - GW52259

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52259 FASCETTA CABLAGGIO IMP.GRAV.4,8X280 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 280 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 5000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564071315

Codice prodotto

GEWGW52259

Cod. produttore

GW52259

Produttore

GEW

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

280 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Temperatura di montaggio:

-5...60 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

7...81 mm

Omologazione VG:

no

Detectable/tracciabile:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS