pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52229 SELLETTA FISSAGGIO FASCETTE FINO A 9MM - GW52229

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52229 SELLETTA FISSAGGIO FASCETTE FINO A 9MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 16 mm

  • Larghezza - 23 mm

  • Altezza - 9 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

8011564397422

Codice prodotto

GEWGW52229

Cod. produttore

GW52229

Produttore

GEW

Lunghezza:

16 mm

Larghezza:

23 mm

Altezza:

9 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

9 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Detectable/tracciabile:

no

Colore:

Neutro

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.