pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52226 BASETTA FISSAGGIO FASCETTE FINO A 4,5MM - GW52226

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52226 BASETTA FISSAGGIO FASCETTE FINO A 4,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19 mm

  • Larghezza - 19 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.5 mm

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564071452

Codice prodotto

GEWGW52226

Cod. produttore

GW52226

Produttore

GEW

Lunghezza:

19 mm

Larghezza:

19 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Adatto per larghezza fascetta fino a:

4.5 mm

Colore:

Neutro

Altezza:

3.9 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Detectable/tracciabile:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS