pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50624 GRAFFETTA PLAST.PIATTA 7-8 BIANCA - GW50624

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW50624 GRAFFETTA PLAST.PIATTA 7-8 BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro - 7...8 mm

  • Forma - Rettangolare

  • Materiale - Plastica

  • Fascetta doppia - no

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 15000 PZ

EAN

8011564017634

Codice prodotto

GEWGW50624

Cod. produttore

GW50624

Produttore

GEW

Adatto per diametro:

7...8 mm

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Plastica

Fascetta doppia:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Con chiodo:

sì

Lunghezza del chiodo:

18 mm

Colore:

Bianco

Bloccaggio del tubo:

no

Larghezza dell'apertura:

8 mm

Diametro del chiodo:

1.8 mm

Altezza dell'apertura:

7 mm

Chiodo d'acciaio temprato:

sì

Tipo di fissaggio:

Chiodo

Qualità del materiale:

Altro

Con vite:

no

Trasparente:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS