pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44708 MORS.SERRAGGIO A PIASTRINA 8 VIE 6MMQ - GW44708

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44708 MORS.SERRAGGIO A PIASTRINA 8 VIE 6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Colore - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Altro

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564445130

Codice prodotto

GEWGW44708

Cod. produttore

GW44708

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Colore:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...6 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

85...85 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

450 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...6 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

8

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

25 mm

Trasparente:

sì

Larghezza:

56 mm

Altezza:

24 mm

Senza alogeni:

no

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS