GEWISS - GEWGW44698 MORSETTIERA TETRAPOLARE 8 MOD.EN 50022 - GW44698

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Tipo di collegamento - Avvitare
Numero di poli - 4
Con protezione dal contatto - sì
Larghezza - 141 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011564064430
Codice prodotto
GEWGW44698
Cod. produttore
GW44698
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Tipo di collegamento:
Avvitare
Numero di poli:
4
Con protezione dal contatto:
sì
Larghezza:
141 mm
Profondità:
50 mm
Altezza:
88.5 mm
46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


