GEWISS - GEWGW44661 MORSETTI VOLANTI 2,5MMQ - 10P - GW44661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del filo - 1...2 mm²
Confezione
450 PZ
Serie di prodotti
50/52
Sezione del filo:
1...2 mm²
Morsettiere volanti in barrette scomponibili • Tensione: 450 V • Colore: Trasparente • Grado di protezione IP: IP20 • Glow wire test: 850°C • Termopressione con biglia: TP 125°C • N°poli per barretta: 10 • Tipo di vite: a taglio


