pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44611 MORSETTIERA MULTIP.SEZ.3X16MMQ VITE - GW44611

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44611 MORSETTIERA MULTIP.SEZ.3X16MMQ VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 4...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 4...16 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564014312

Codice prodotto

GEWGW44611

Cod. produttore

GW44611

Produttore

GEW

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...16 mm²

Tensione nominale:

750 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di poli:

3

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

85...85 °C

Senza alogeni:

no

Larghezza:

88 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

33 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.