GEWISS - GEWGW44604 MORSETTIERA 16MMQ BARRA SCOMP. 12P - GW44604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...16 mm²
Confezione
120 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017702
Codice prodotto
GEWGW44604
Cod. produttore
GW44604
Produttore
GEW
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di poli:
12
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
85...85 °C
Senza alogeni:
no
Larghezza:
172 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
32 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no


