GEWISS - GEWGW44601 MORSETTIERA 2,5MMQ BARRA SCOMP. 12P - GW44601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.75...2.5 mm²
Confezione
480 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017672
Codice prodotto
GEWGW44601
Cod. produttore
GW44601
Produttore
GEW
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di poli:
12
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
85...85 °C
Senza alogeni:
no
Larghezza:
95 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
16 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no


