GEWISS - GEWGW40593 MORSET.FASE 5 USCITE CENTR.26-52M FR - GW40593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 25...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 25...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...35 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
8011564298323
Codice prodotto
GEWGW40593
Cod. produttore
GW40593
Produttore
GEW
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
25...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...35 mm²
Corrente nominale In:
100 A
Tensione nominale:
450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
6
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


