pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40592 MORSET.TERRA 24 USC.CENTR.26-52M FR - GW40592

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40592 MORSET.TERRA 24 USC.CENTR.26-52M FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 4...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 4...25 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564298330

Codice prodotto

GEWGW40592

Cod. produttore

GW40592

Produttore

GEW

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...25 mm²

Corrente nominale In:

100 A

Tensione nominale:

450 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Connessione a clip

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a clip

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

28

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde

Trasparente:

no

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS