pagina iniziale
in esaurimento

GEWISS - GEWGW32766 PLACCA 6 P.ORO ANTICO PLAYBUS YOUNG - GW32766

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32766 PLACCA 6 P.ORO ANTICO PLAYBUS YOUNG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564078581

Codice prodotto

GEWGW32766

Cod. produttore

GW32766

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

193 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

1004

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

193 mm

Profondità:

8.5 mm

Altezza della parte incassata:

86 mm

Placca Playbus Young, in tecnopolimero colore classico. Colore Oro Antico, finitura satinata

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS