GEWISS - GEWGW32244 PLACCA 4M BIANCO NUVOLA PLAYBUS YOUNG - GW32244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8011564079076
Codice prodotto
GEWGW32244
Cod. produttore
GW32244
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
143 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
86 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
143 mm
Profondità:
8.5 mm
Altezza della parte incassata:
86 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


